※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
AIOULE(ふじわら)の ワイヤークリップ
鍛造KTクリップ 生地
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57576183
品番
A25
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
生地仕上げのワイヤークリップです。
質量(g)
1250
寸法C(mm)
86
寸法E(mm)
68
寸法G(mm)
48
H(mm)
47
ねじ径
M20
寸法L(mm)
110
寸法S(mm)
65
用途
ワイヤーの端末処理等に。
材質
鉄 生地