※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
AIOULE(ふじわら)の ワイヤークリップ
KMクリップ(ユニクロ マリアブル製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57576208
品番
KM-4.5
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
質量(g)
27
適合ワイヤ径(Φmm)
4〜5
寸法C(mm)
25.5
寸法E(mm)
15
寸法G(mm)
14
寸法L(mm)
28
ねじ径
W1/4
材質
鉄 ユニクロメッキ