※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
AIOULE(ふじわら)の ワイヤークリップ
プレスワイヤクリップ ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57576253
品番
NWC-6
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
プレートが板プレスものですので、ワイヤロープによくくい込みます。
被覆ワイヤロープを止めるのに最適です。
質量(g)
25
適合ワイヤ径(Φmm)
6
ねじ径
M6
寸法d(mm)
5.3
寸法W(mm)
26
寸法B(mm)
13
寸法t(mm)
2
H(mm)
15
材質
SUS304ステンレス