※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
AIOULE(ふじわら)の ワイヤークリップ
プレスワイヤクリップ ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57576269
品番
NWC-8
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
プレートが板プレスものですので、ワイヤロープによくくい込みます。
被覆ワイヤロープを止めるのに最適です。
質量(g)
52
適合ワイヤ径(Φmm)
8
ねじ径
M8
寸法d(mm)
7.1
寸法W(mm)
31
寸法B(mm)
17
寸法t(mm)
2.5
H(mm)
19
材質
SUS304ステンレス