※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル
板型ワイヤクリップ(シングル) ステンレス
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57576366
品番
IWC-5
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
スマートなワイヤー等の止め金具です。
寸法B(mm)
20
寸法L(mm)
25
質量(g)
15
適合ワイヤ径(Φmm)
4
材質
SUS304ステンレス