※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル
板型ワイヤクリップ(ダブル) ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57576427
品番
IWC-4W
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
スマートなワイヤー等の止め金具です。ダブルを使用すると1 個で取付けOK です。
質量(g)
21
適合ワイヤ径(Φmm)
3
寸法L(mm)
40
寸法B(mm)
17.5
材質
SUS304ステンレス