※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IC-3 板シンブル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57576506 IC-3 板シンブル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57576506

板シンブル ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57576506 品番 IC-3
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥107
販売価格(税別)
97

ステンレス製のシンブルで、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。板厚が薄く口が開いているので現場での使用に適しています。

適合ロープ径(Φmm)3 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)2 種類シンブル 寸法L(mm)17 寸法B(mm)5 寸法D1(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする