※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IC-14 板シンブル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57576576 IC-14 板シンブル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57576576

板シンブル ステンレス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57576576 品番IC-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は適合ロープ径など10種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製のシンブルで、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。板厚が薄く口が開いているので現場での使用に適しています。

材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)82 種類シンブル 寸法L(mm)60 寸法B(mm)20 寸法D1(mm)35 適合ワイヤ径(Φmm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする