IC-16 板シンブル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57576585

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IC-16 板シンブル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57576585
IC-16 板シンブル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57576585

板シンブル ステンレス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法B(mm)22
適合ロープ径(Φmm)
内容量1個注文コード57576585品番IC-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,140

ステンレス製のシンブルで、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。板厚が薄く口が開いているので現場での使用に適しています。

材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)108種類シンブル寸法L(mm)63寸法B(mm)22寸法D1(mm)38適合ワイヤ径(Φmm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする