※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用シンブル
A型シンブル ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57576594
品番
AC-6
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
ステンレス製のA型シンブルです。下部が割れていますので、他の商品を組み合わすことができます。強度が必要な場合に適しています。
適合ロープ径(Φmm)
6
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
20
種類
シンブル
寸法L(mm)
36
寸法B(mm)
6
寸法D1(mm)
16