※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC-16 A型シンブル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57576655 AC-16 A型シンブル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57576655

A型シンブル ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57576655 品番 AC-16
参考基準価格(税別)¥5,740 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ステンレス製のA型シンブルです。下部が割れていますので、他の商品を組み合わすことができます。強度が必要な場合に適しています。

適合ロープ径(Φmm)16 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)190 種類シンブル 寸法L(mm)92 寸法B(mm)21 寸法D1(mm)44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする