※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用シンブル
豆シンブル ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57576664
品番
MC-5
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
ステンレス製の豆シンブルです。口が開いているので金具を入れるのが容易です。
質量(g)
3
寸法L(mm)
22.5
寸法B(mm)
7
寸法D1(mm)
11
材質
ステンレス(SUS304)
種類
シンブル
適合ロープ径(Φmm)
5