※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用シンブル
割りシンブル ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57576698
品番
WA-6
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
ビスをはずすと分割できるステンレス製のシンブルです。現場で相手金具に取り付けができます。
寸法B(mm)
8
寸法D1(mm)
16
寸法L(mm)
37
寸法W(mm)
32.5
質量(g)
32
材質
ステンレス(SUS304)
種類
シンブル
適合ロープ径(Φmm)
5〜6