※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WA-8 割りシンブル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57576707 WA-8 割りシンブル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57576707

割りシンブル ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57576707 品番 WA-8
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ビスをはずすと分割できるステンレス製のシンブルです。現場で相手金具に取り付けができます。

寸法B(mm)11 寸法D1(mm)20 寸法L(mm)51.5 寸法W(mm)48 質量(g)70 材質ステンレス(SUS304) 種類シンブル 適合ロープ径(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする