※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TB-F5 ターンバックル(フック) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57576725 TB-F5 ターンバックル(フック) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57576725 TB-F5 ターンバックル(フック) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57576725

ターンバックル(フック) ステンレス

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57576725 品番 TB-F5
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。

材質SUS304ステンレス 質量(g)46 ねじ径M5 寸法L(mm)70 寸法L1(mm)115 寸法L2(mm)60 寸法H(mm)35 寸法S(mm)7 使用荷重(kg)50 用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57576716
2023-01-04
用途:
機械部品の吊り金具として使用
大健 様

熱のある場所の機械部品の吊り金具に使用しました。ニッケル製のものと違い荷重強度も強いようで選びました。実際に使用した際の状況は後日レビューしたいと思います。

対象商品:
57576725
2023-01-04
用途:
ヨットのライフライン張り込み支えに使用
つくば弦楽器工房 様 (製造業)

定番部品につき特に改善点は無し。価格値下げ尚良し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする