※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-GGBHE32-40 ガイドブシュ(ヘッド付タイプ) TRUSCO 57576875 T-GGBHE32-40 ガイドブシュ(ヘッド付タイプ) TRUSCO 57576875 T-GGBHE32-40 ガイドブシュ(ヘッド付タイプ) TRUSCO 57576875

ガイドブシュ(ヘッド付タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)40 寸法d(mm)32 注文コード57576875 品番T-GGBHE32-40
参考基準価格(税別)¥2,830 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は寸法L・寸法dなど157種類から選べます 他の種類を見る

ガイドピンがはまり合うブッシュです。

用途プラスチック金型の部品として。 トラスコ品番257-3900 材質高炭素クロム軸受鋼SUJ2 寸法L(mm)40 寸法d(mm)32 寸法D(mm)45 寸法l(mm)40 ツバ厚(mm)8 H(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする