※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KTB-F16 鉄 ターンバックル(フック) クロ(生地) AIOULE(ふじわら) 57576917 KTB-F16 鉄 ターンバックル(フック) クロ(生地) AIOULE(ふじわら) 57576917

鉄 ターンバックル(フック) クロ(生地)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57576917 品番 KTB-F16
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

鉄:クロ(生地)製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。

質量(kg)1.03 ねじ径W5/8 寸法l(mm)250 寸法S(mm)116 寸法W(mm)17 寸法L(Min)(mm)344 寸法L(Max)(mm)538 使用荷重(kg)350 用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など 材質鉄 クロ(生地)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする