曜日別特売
CNMG120404-SH 鋳鉄旋削加工用インサート 80°菱形ネガ CVDコーテッド MC5105 三菱マテリアル 57576971

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋳鉄旋削加工用インサート 80°菱形ネガ CVDコーテッド MC5105

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)厚さS(mm)0.4トラスコ品番688-3944注文コード57576971品番CNMG120404-SH
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
トラスコ品番688-3944適合被削材種K種チップ形状正方形厚さS(mm)0.4内接円IC(mm)4.76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする