※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル
鉄 ターンバックル(フック) ドブメッキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57577005
品番
KTB-F19
参考基準価格(税別)
¥6,910
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
鉄:ドブメッキ製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。
質量(kg)
1.75
ねじ径
W3/4
寸法l(mm)
300
寸法S(mm)
142
寸法W(mm)
21
寸法L(Min)(mm)
416
寸法L(Max)(mm)
640
使用荷重(kg)
550
用途
ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
材質
鉄 ドブメッキ