※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル
ターンバックル(オーフ) ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57577093
品番
TB-O9
参考基準価格(税別)
¥4,940
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ステンレス製の両オ端オーフ仕様のターンバックルです。アイとも呼ばれます。
材質
SUS304ステンレス
質量(g)
300
ねじ径
W3/8
寸法L(mm)
150
寸法L1(mm)
230
寸法L2(mm)
122
寸法d(mm)
8.3
H(mm)
75
寸法A(mm)
15
使用荷重(kg)
450
用途
ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など