※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル
鉄 ターンバックル(オーフ) クロ(生地)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57577233
品番
KTB-O9
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
鉄:クロ(生地)製の両端オーフ仕様のターンバックルです。アイとも呼ばれます。
質量(kg)
0.3
ねじ径
W3/8
寸法l(mm)
150
寸法S(mm)
70
寸法L(Min)(mm)
218
寸法L(Max)(mm)
330
寸法b(mm)
16
使用荷重(kg)
400
材質
鉄 クロ(生地)