※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KTB-O19 鉄 ターンバックル(オーフ) クロ(生地) AIOULE(ふじわら) 57577267 KTB-O19 鉄 ターンバックル(オーフ) クロ(生地) AIOULE(ふじわら) 57577267

鉄 ターンバックル(オーフ) クロ(生地)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57577267 品番 KTB-O19
参考基準価格(税別)¥4,740 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

鉄:クロ(生地)製の両端オーフ仕様のターンバックルです。アイとも呼ばれます。

質量(kg)1.77 ねじ径W3/4 寸法l(mm)300 寸法S(mm)140 寸法L(Min)(mm)416 寸法L(Max)(mm)646 寸法b(mm)28 使用荷重(kg)1900 材質鉄 クロ(生地)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする