※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル
鉄 ターンバックル(オーフ) ユニクロメッキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57577294
品番
KTB-O16
参考基準価格(税別)
¥4,410
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
鉄:ユニクロメッキ製の両端オーフ仕様のターンバックルです。アイとも呼ばれます。
質量(kg)
1.07
ねじ径
W5/8
寸法l(mm)
250
寸法S(mm)
120
寸法L(Min)(mm)
344
寸法L(Max)(mm)
538
寸法b(mm)
24
使用荷重(kg)
1300
材質
鉄 ユニクロメッキ