※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル
鉄 ターンバックル(オーフ) ユニクロメッキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57577303
品番
KTB-O19
参考基準価格(税別)
¥7,580
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
鉄:ユニクロメッキ製の両端オーフ仕様のターンバックルです。アイとも呼ばれます。
質量(kg)
1.77
ねじ径
W3/4
寸法l(mm)
300
寸法S(mm)
140
寸法L(Min)(mm)
416
寸法L(Max)(mm)
646
寸法b(mm)
28
使用荷重(kg)
1900
材質
鉄 ユニクロメッキ