※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル
ターンバックル(ストレート) ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57577355
品番
TB-S8
参考基準価格(税別)
¥3,270
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
溶接用のステンレス製の両端ストレート仕様のターンバックルです。
質量(g)
142
ねじ径
W5/16
寸法L(mm)
120
寸法L1(mm)
240
寸法L2(mm)
120
寸法D(mm)
7
H(mm)
60
使用荷重(kg)
300
材質
SUS304ステンレス