※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル
ターンバックル(ストレート) ステンレス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57577373
品番
TB-S12
参考基準価格(税別)
¥8,240
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
溶接用のステンレス製の両端ストレート仕様のターンバックルです。
質量(g)
590
ねじ径
W1/2
寸法L(mm)
200
寸法L1(mm)
330
寸法L2(mm)
160
寸法D(mm)
11
H(mm)
95
使用荷重(kg)
700
材質
SUS304ステンレス