※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル
ターンバックル(ストレート) ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57577398
品番
TB-S19
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
溶接用のステンレス製の両端ストレート仕様のターンバックルです。
質量(g)
1570
ねじ径
W3/4
寸法L(mm)
300
寸法L1(mm)
450
寸法L2(mm)
220
寸法D(mm)
17
H(mm)
145
使用荷重(kg)
1070
材質
SUS304ステンレス