※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KTB-S16 鉄 ターンバックル(ストレート) クロ(生地) AIOULE(ふじわら) 57577425 KTB-S16 鉄 ターンバックル(ストレート) クロ(生地) AIOULE(ふじわら) 57577425

鉄 ターンバックル(ストレート) クロ(生地)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57577425 品番 KTB-S16
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

溶接用の鉄:クロ(生地)製の両端ストレート仕様のターンバックルです。

質量(kg)0.95 ねじ径W5/8 寸法l(mm)250 寸法S(mm)120 寸法L(Min)(mm)374 寸法L(Max)(mm)568 寸法d(mm)14 使用荷重(kg)1300 材質鉄 クロ(生地)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする