※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル
鉄 ターンバックル(ストレート) ユニクロメッキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57577468
品番
KTB-S16
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
溶接用の鉄:ユニクロメッキ製の両端ストレート仕様のターンバックルです。
質量(kg)
0.95
ねじ径
W5/8
寸法l(mm)
250
寸法S(mm)
120
寸法L(Min)(mm)
374
寸法L(Max)(mm)
568
寸法d(mm)
14
使用荷重(kg)
1300
材質
鉄 ユニクロメッキ