※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル
鉄 ターンバックル(ストレート) ドブメッキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57577495
品番
KTB-S12
参考基準価格(税別)
¥2,290
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
溶接用の鉄:ドブメッキ製の両端ストレート仕様のターンバックルです。
質量(kg)
0.51
ねじ径
W1/2
寸法l(mm)
200
寸法S(mm)
95
寸法L(Min)(mm)
312
寸法L(Max)(mm)
468
寸法d(mm)
11.1
使用荷重(kg)
800
材質
鉄 ドブメッキ