※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル
枠式ターンバックル・ジョウ ステンレス製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57577556
品番
TB-9J
参考基準価格(税別)
¥6,940
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
戻り止めナット付のステンレス製の枠付ターンバックル・ジョウです。
質量(g)
450
ねじ径
W3/8
寸法L(mm)
150
寸法L1(mm)
223
寸法L2(mm)
123
寸法d(mm)
12
H(mm)
77
寸法S(mm)
15
寸法A(mm)
18
寸法W(mm)
26
使用荷重(kg)
300
材質
SUS304ステンレス