※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル
枠式ターンバックル・ジョウ ステンレス製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57577565
品番
TB-12J
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
戻り止めナット付のステンレス製の枠付ターンバックル・ジョウです。
質量(g)
735
ねじ径
W1/2
寸法L(mm)
200
寸法L1(mm)
280
寸法L2(mm)
145
寸法d(mm)
12
H(mm)
100
寸法S(mm)
15
寸法A(mm)
18
寸法W(mm)
34
使用荷重(kg)
500
材質
SUS304ステンレス