※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル
型打式ターンバックル(ジョウ) 鉄ドブメッキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57577653
品番
DTB-9J-6
参考基準価格(税別)
¥6,180
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
鉄:溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)製の型打式ターンバックル・ジョウです。
質量(kg)
0.43
ねじ径(inch)
3/8
寸法L(mm)
182
寸法W(mm)
27
寸法A(mm)
13
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
8
寸法d(inch)
5/16
寸法H1(mm)
91
寸法H2(mm)
131
寸法L1(mm)
262
寸法L2(mm)
414
破断荷重(kN)
26.6
材質
鉄 ドブメッキ