※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル
型打式ターンバックル(ジョウ) 鉄ドブメッキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57577696
品番
DTB-16J-6
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
鉄:溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)製の型打式ターンバックル・ジョウです。
質量(kg)
1.44
ねじ径(inch)
5/8
寸法L(mm)
202
寸法W(mm)
39
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
33
寸法C(mm)
13
寸法d(inch)
1/2
寸法H1(mm)
101
寸法H2(mm)
163
寸法L1(mm)
326
寸法L2(mm)
478
破断荷重(kN)
77.7
材質
鉄 ドブメッキ