※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル
型打式ターンバックル(オーバル) 鉄ドブメッキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57577775
品番
DTB-O9-6
参考基準価格(税別)
¥5,190
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
鉄:溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)製の両端オーバル仕様の型打式ターンバックルです。
質量(kg)
0.37
ねじ径(inch)
3/8
寸法L(mm)
182
寸法W(mm)
27
寸法A(mm)
14
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
29
寸法H1(mm)
91
寸法H2(mm)
141
寸法L1(mm)
282
寸法L2(mm)
434
破断荷重(kN)
26.6
材質
鉄 ドブメッキ