※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル
型打式ターンバックル(オーバル) 鉄ドブメッキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57577784
品番
DTB-O12-6
参考基準価格(税別)
¥6,410
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
鉄:溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)製の両端オーバル仕様の型打式ターンバックルです。
質量(kg)
0.72
ねじ径(inch)
1/2
寸法L(mm)
192
寸法W(mm)
33
寸法A(mm)
19
寸法B(mm)
11
寸法C(mm)
36
寸法H1(mm)
96
寸法H2(mm)
156
寸法L1(mm)
312
寸法L2(mm)
464
破断荷重(kN)
48.8
材質
鉄 ドブメッキ