※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DTB-O12-12 型打式ターンバックル(オーバル) 鉄ドブメッキ AIOULE(ふじわら) 57577809 DTB-O12-12 型打式ターンバックル(オーバル) 鉄ドブメッキ AIOULE(ふじわら) 57577809

型打式ターンバックル(オーバル) 鉄ドブメッキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57577809 品番 DTB-O12-12
参考基準価格(税別)¥8,620 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

鉄:溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)製の両端オーバル仕様の型打式ターンバックルです。

質量(kg)1.1 ねじ径(inch)1/2 寸法L(mm)345 寸法W(mm)33 寸法A(mm)19 寸法B(mm)11 寸法C(mm)36 寸法H1(mm)173 寸法H2(mm)233 寸法L1(mm)466 寸法L2(mm)772 破断荷重(kN)48.8 材質鉄 ドブメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする