※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル
型打式ターンバックル(オーバル) 鉄ドブメッキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57577854
品番
DTB-O19-6
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
鉄:溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)製の両端オーバル仕様の型打式ターンバックルです。
質量(kg)
1.76
ねじ径(inch)
3/4
寸法L(mm)
210
寸法W(mm)
44
寸法A(mm)
26
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
54
寸法H1(mm)
105
寸法H2(mm)
195
寸法L1(mm)
390
寸法L2(mm)
542
破断荷重(kN)
115
材質
鉄 ドブメッキ