※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ネガ 80°菱形 中切削 穴付きネガティブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さS(mm)1.2 トラスコ品番688-7081 注文コード57577865 品番CNMG160612-MH
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は厚さS・トラスコ品番など18種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番688-7081 適合被削材種K種 チップ形状85°菱形 厚さS(mm)1.2 内接円IC(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする