※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DTB-O19-12 型打式ターンバックル(オーバル) 鉄ドブメッキ AIOULE(ふじわら) 57577879 DTB-O19-12 型打式ターンバックル(オーバル) 鉄ドブメッキ AIOULE(ふじわら) 57577879

型打式ターンバックル(オーバル) 鉄ドブメッキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57577879 品番 DTB-O19-12
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

鉄:溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)製の両端オーバル仕様の型打式ターンバックルです。

質量(kg)2.36 ねじ径(inch)3/4 寸法L(mm)363 寸法W(mm)44 寸法A(mm)26 寸法B(mm)16 寸法C(mm)54 寸法H1(mm)182 寸法H2(mm)272 寸法L1(mm)544 寸法L2(mm)850 破断荷重(kN)115 材質鉄 ドブメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする