※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル
パイプターンバックル(フック) ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
W1/4
使用荷重(kg)
80
注文コード
57577915
品番
PTB-F6
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・使用荷重
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製の両端フック仕様のパイプターンバックルです。ハッカーとも呼ばれます。
質量(g)
67
ねじ径
W1/4
寸法L(mm)
100
寸法L1(mm)
155
寸法L2(mm)
78
H(mm)
45
寸法S(mm)
9
使用荷重(kg)
80
材質
SUS304ステンレス