※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル
パイプターンバックル(フック) ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
W5/16
使用荷重(kg)
120
注文コード
57577924
品番
PTB-F8
参考基準価格(税別)
¥4,710
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・使用荷重
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製の両端フック仕様のパイプターンバックルです。ハッカーとも呼ばれます。
質量(g)
143
ねじ径
W5/16
寸法L(mm)
125
寸法L1(mm)
185
寸法L2(mm)
100
H(mm)
62
寸法S(mm)
10
使用荷重(kg)
120
材質
SUS304ステンレス