※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル
パイプターンバックル(フック) ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
W3/8
使用荷重(kg)
160
注文コード
57577933
品番
PTB-F9
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・使用荷重
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製の両端フック仕様のパイプターンバックルです。ハッカーとも呼ばれます。
質量(g)
223
ねじ径
W3/8
寸法L(mm)
150
寸法L1(mm)
225
寸法L2(mm)
116
H(mm)
74
寸法S(mm)
10
使用荷重(kg)
160
材質
SUS304ステンレス