※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル
パイプターンバックル(オーフ) ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57577976
品番
PTB-O5
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ステンレス製の両端オーフ仕様のパイプターンバックルです。アイとも呼ばれます。
質量(g)
37
ねじ径
W3/16
寸法L(mm)
80
寸法L1(mm)
132
寸法L2(mm)
59
寸法d(mm)
4
H(mm)
33
寸法A(mm)
8
使用荷重(kg)
130
材質
SUS304ステンレス