※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル
パイプターンバックル J&J ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57578037
品番
PTB-5J
参考基準価格(税別)
¥3,240
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
戻り止めナット付のステンレス製のパイプターンバックルJ&Jです。
材質
SUS304ステンレス
質量(g)
65
ねじ径
M5
寸法L(mm)
80
寸法L1(mm)
120
寸法L2(mm)
66
寸法d(mm)
6
H(mm)
40
寸法S(mm)
9.5
寸法A(mm)
10
使用荷重(kg)
100