※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTB-12J パイプターンバックル J&J ステンレス AIOULE(ふじわら) 57578073 PTB-12J パイプターンバックル J&J ステンレス AIOULE(ふじわら) 57578073

パイプターンバックル J&J ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57578073 品番 PTB-12J
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

戻り止めナット付のステンレス製のパイプターンバックルJ&Jです。

材質SUS316ステンレス 質量(g)561 ねじ径W1/2 寸法L(mm)200 寸法L1(mm)283 寸法L2(mm)145 寸法d(mm)12 H(mm)100 寸法S(mm)15 寸法A(mm)18 使用荷重(kg)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする