※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル
パイプターンバックル (ジョウ) ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57578098
品番
PTB-5J-316
参考基準価格(税別)
¥4,510
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
戻り止めナット付のステンレス製のパイプターンバックルJ&Jです。
寸法A(mm)
9
H(mm)
39
寸法L(mm)
80
寸法L1(mm)
117
寸法L2(mm)
35
寸法S(mm)
6.8
寸法d(mm)
5
ねじ径
M5
材質
SUS316ステンレス
質量(g)
45
使用荷重(kg)
100