※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル
パイプターンバックル (ジョウ) ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57578143
品番
PTB-14J-316
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
戻り止めナット付のステンレス製のパイプターンバックルJ&Jです。
寸法A(mm)
23
H(mm)
96
寸法L(mm)
165
寸法L1(mm)
275
寸法L2(mm)
135
寸法S(mm)
15.5
寸法d(mm)
14
ねじ径
M14
材質
SUS316ステンレス
質量(g)
600
使用荷重(kg)
600