※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル
パイプターンバックル(ストレート) ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57578177
品番
PTB-S5
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ステンレス製のパイプターンバックルストレートです。
質量(g)
38
ねじ径
W3/16
寸法D(mm)
4
寸法L(mm)
80
寸法L1(mm)
173
寸法L2(mm)
80
H(mm)
35
使用荷重(kg)
130
材質
SUS316ステンレス