※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの フライス用
DCCC用インサート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
57578188
品番
CCMX09T308EN-A
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
686-9694
切刃長さ(mm)
L:0.8
コーナー半径(mm)
RE:0.8
寸法LE(mm)
有効切れ刃長さ:9.67
厚さS(mm)
3.97
逃げ角(°)
主切れ刃/AN:7
内接円IC(mm)
9.525